text.skipToContent text.skipToNavigation

Szanowni Klienci, w sekcji Wiadomości znajduje się nowa informacja na temat zmiany opłaty za niezwrócone palety EURO. Prosimy o zapoznanie się z nią.

Brady Tag 75X150MM

  1. Kod artykułu 0H242432
  2. UBB 500702554899
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 230274

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Kolor Black/Yellow/White
Szerokość (mm) 75
Składnik kleju Permanent Acrylic
Materiał bazowy Heavy Duty Polyester
Numer Brady B-851
Legenda Quality & Material Control Tags
Język legendy French
Maks. temp. pracy °C 100 °C
Min. temp. pracy °C -40 °C
Zawartość (pcs) 10
Głębokość (mm) 153
Wysokość 150
Grubość 0.249
Typ nr. B-851
Waga (g) 39
Kształt Rectangle