text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Sign 150X75MM

  1. Kod artykułu 9A241856
  2. UBB 500707929864
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 230269

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Kolor Czerwony/Biały
Szerokość (mm) 150
Składnik kleju Permanent Acrylic
Materiał bazowy Heavy Duty Polyester
Numer Brady B-851
Legenda Quality & Material Control Tags
Język legendy French
Maks. temp. pracy °C 100 °C
Min. temp. pracy °C -40 °C
Zawartość (pcs) 10
Głębokość (mm) 153
Wysokość 75
Materiał Polyester
Grubość 0.249
Typ nr. B-851
Waga (g) 39
Kształt Rectangle