text.skipToContent text.skipToNavigation

Brady Labels TLS2200 PTLEP-05-7593-GR 100PC

  1. Kod artykułu 3H101237
  2. UBB 500671745940
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 802283

Engraved Plate Replacement labels for the TLS2200® & TLS PC Link™ Thermal Transfer Portable Printers. TLS2200® parts can also be printed on the BMP71 Label Printer provided the roll adapter (M71-ADAPT) is used.

Kolor Zielony
Szerokość (mm) 30
Składnik kleju Permanent Acrylic - Foam Backed
Materiał bazowy Polyethylene Foam Laminate Polyester
Numer Brady B-7593
Rozmieszczenie Fan-folded
Legenda Engraved Plate Replacement Labels for M611, BMP61 and BMP71
Maks. temp. pracy °C 100 °C
Min. temp. pracy °C -40 °C
Kompatybilność drukarki BMP61; BMP71; TLS2200; TLSPC LINK
Seria taśmy R4410
Powtórzenie w pionie (mm) 43.17
Branża Electrical
Zawartość (pcs) 100
Powłoka Gloss , Glanz , luciu , Połysk , Brillo , Lesk , Glanzend , Glossza , Gloss , lesk
Metoda aplikacji Electrical Component Marking
Wysokość 40
Otwór ø 24 mm
Długość (L) (mm) 30
Grubość 0.65
Typ nr. B-7593
Waga (g) 127
Kształt Rectangle