text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, ze względu na trudne warunki pogodowe zamówienia złożone 18.01.2021 zostaną dostarczone 20.01.2021. Bardzo przepraszamy za wszelkie niedogodności.

Brady Energy source tag P-1-75X38MM-PP 25PC

  1. Kod artykułu 2G962609
  2. UBB 500671841970
  3. UNSPSC 46180000
  4. Artykuł producenta nr 138405

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk

Identify your energy source with Brady's Energy Source Tags. Tags are constructed of Polypropylene and supplied with round corners with 1 hole

Kolor Biały/Niebieski
Szerokość (mm) 75
Maks. temp. pracy °C 120 °C
Min. temp. pracy °C -40 °C
Zawartość (pcs) 25
Liczba otworów 1
Wysokość 38
Długość (L) (mm) 75
Grubość 1.55
Typ nr. B-7527
Waga (g) 4