text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch PRO Kopieerfrees 8mm, D1 16mm, L 25,4mm


Article number 1A393961
Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Packed per 1

Specifications

Konstrukcja Inny
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 8
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Długość robocza (mm) 254
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Nadaje się do litego drewna Tak
Z wałkiem Tak
Obcinak średnicy (mm) 16
Marka Bosch

Article numbers

Article number 1A393961
EAN 4059952678757
UBB 500745954437
UNSPSC 31390000
Manufacturer article nr  2608629677
Do not close this page. This message will disappear, when the page is fully loaded.