text.skipToContent text.skipToNavigation

BLIC STNL CASTOR/BR LEX-PO 200G-FI

  1. Kod artykułu W3778.000.200
  2. Numer EAN 4047526422349
  3. UBB 500503200148
  4. UNSPSC 31162702
  5. Artykuł producenta nr LEX-PO 200G-FI

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 2 sztuk
Tylko pełne opakowanie

● Zestaw kołowy: Zestaw skrętny ze stali nierdzewnej z płytą mocującą i blokadą 'stop-fix' ● Obudowa: Tłoczona z wysokiej jakości, nierdzewnej stali chromowo-niklowej (nr materiału 1.4301/ AISI 304) z podwójnym łożyskiem kulkowym w głowicy skrętnej, z uszczelnieniem głowicy skrętnej. Specjalna metoda Blickle dynamicznego dociskania i zawalcowania gwarantuje wyjątkowo mały luz w głowicy skrętnej, łatwobieżność oraz bardzo dużą trwałość dzięki utwardzeniu panwi łożyska. Wszystkie elementy łącznie z materiałami osiowymi są odporne na korozję. Oś koła skręcana. Powierzchnia polerowana. ● Koła: Koło z poliamidu ● Bieżnik/Opony: Z wysokiej jakości, odpornego na uderzenia poliamidu.

● Ø koła: 200 mm ● Szerokość koła: 50 mm ● Wysokość całkowita: 235 mm

Typ Zwenkwiel
Typ łożyska Łożysko ślizgowe
Ładowność 300
Rozmiar płyty 140 x 110
Średnica koła (mm) 200
Z hamulcem Tak
Uwagi
  • Casing: high quality, stainless chrome nickel steel (1.4301/AISI 304), swivel castor casing with double ball bearing in the flange, with stable central bolt, all parts, like bearings, central bolt and axle material are rust and acid resistant, bolted wheel axle, polished surface.
  • Wheels: PO: high quality nylon, colour off-white, high wear resistance, minimal rolling friction, runs lightly on even floor, shock and impact resistant, corrosion-resistant, high chemical resistance to alcohol, salt, fats and certain acids and caustic solutions in diluted concentrate, with plain bearing.
  • Additional remark for size description:
  • G = plain bearing.