UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.
● Ø koła: 125 mm ● Szerokość koła: 35 mm ● Wysokość całkowita: 150 mm