text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Base railing, flange type 132 Żeliwo Ocynkowane na gorąco D-48,3mm


Numer artykułu
Diameter
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 48.3 mm
Materiał Żeliwo
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco

Wymiary

D (mm) 48.3

Numery artykułów

Numer artykułu 73907.483.001
EAN 8712423047549
UBB 500663824794
UNSPSC 31162400

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.