text.skipToContent text.skipToNavigation

Band-It Ball Lok ties Stal nierdzewna AISI 304 7,9X520X152MM

  1. Kod artykułu 43260.079.152
  2. Numer EAN 8717077779068
  3. UBB 500678845495
  4. UNSPSC 31160000
  5. Artykuł producenta nr KE1358UK

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Informacja dodatkowa Ball-Lok ties ongecoat
Szerokość (mm) 7.9
Długość (L) (mm) 520
Maks. ø wiązki 152
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny AISI 304
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Grubość 0.25
Min. wytrzymałość na rozciąganie pętli 136