text.skipToContent text.skipToNavigation

Band-It Ball Lok ties Stal nierdzewna AISI 304 4,6X150X30MM

  1. Kod artykułu 43260.046.030
  2. Numer EAN 8717077778122
  3. UBB 500678843664
  4. UNSPSC 31160000
  5. Artykuł producenta nr KE1118UK

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Informacja dodatkowa Ball-Lok ties ongecoat
Szerokość (mm) 4.6
Długość (L) (mm) 150
Maks. ø wiązki 30
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny AISI 304
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

Grubość 0.25
Min. wytrzymałość na rozciąganie pętli 90