text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 czerwca 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy. → Sprawdź szczegóły

BAHC TWO-ARM PULLERS 4537 4537-4

Numer artykułu L6511.000.004
Kod towaru

Specyfikacje

Kod towaru

Opis

Ściągacz dwuramienny - wzocniony Wykończenie: galwanizowany Materiał: stal specjalna Polecany szczególnie do łożysk kulkowych, kół zębatych itp. Korpus zapasowy 4537-1/B do 4537-1 4537-2/B do 4537-2 4537-34/B do 4537-3 i 4537-4 4537K: ramię zapasowe Śruba zapasowa 4532-OAB/S do 4537-1 (M14x1.5x135, SW 17, 190 g) 4519-1/S do 4537-2 (M18x1.5x240, SW 19, 485 g) 4519-2/S do 4537-3 & 4537-4 (G1/2"x14x270, SW 22, 730 g)

Numery artykułów

Numer artykułu L6511.000.004
EAN 7314151721039
UBB 203116013533
UNSPSC 27111712
Artykuł producenta nr 4537-4
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.