Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Gebr. van Broekhoven VOF - 8819718783118
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
Śruby z łbem walcowym
U51050
U51050.007.0012
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
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 #1-64X1/8 ft
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
CW / CW1
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM F837 304
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
NO.1
Length
1/8 Inch
Klasa
CW / CW1
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM F837 304
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
ft = z pełnym gwintem
Wymiary
A
0.118
H
0.073
J
0.0625
LT(min.)
0.62
Zwoje gwintu na cal
64
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.3
Numery artykułów
Numer artykułu
U51050.007.0012
EAN
8717077388321
UBB
500621279859
UNSPSC
31161605