text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane, po żółtej pasywacji 8.8 M5X8

Specifiche

Diameter M5
Length 8 mm
Marka Fabory
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane, po żółtej pasywacji
Gwint Metryczny

Dimensioni

b 22
d-D M5
dk(maks.) 8.5
Pełen gwint L ≤ 25
k (maks.) 5
L (mm) 8
P 0.8
s 4

Standard

ASME B18.3.1M
BS 4168-1
ISO 4762
NF E25-125
DIN 912
NEN 1241

Numeri di articolo

Numero articolo 07170.050.008
EAN 8717077060401
UBB 500645105270
UNSPSC 31161605

Prodotti ({0})

  Stock Prezzo netto   Iscriviti
Non chiudere questa pagina. Questo messaggio scomparirà quando la pagina sarà completamente caricata.