text.skipToContent
text.skipToNavigation
61 665 90 01
Najwyższa jakość
Najszerszy asortyment w Europie
75 lat doświadczenia w branży elementów złącznych
Zaloguj się
Zarejestruj się
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Kraj
Belgia
Francja
Hiszpania
Holandia
Niemcy
Polska
Portugalia
Republika Czeska
Rumunia
Słowacja
Wielka Brytania
Węgry
Włochy
Inne
Grupa Fabory
Europa
中国
Język
Holenderski
Francuski
Angielski
Angielski
Francuski
Niemiecki
Hiszpański
Włoski
Francuski
Angielski
Hiszpański
Angielski
Holenderski
Angielski
Polski
Angielski
Portugalski
Angielski
Czeski
Angielski
Rumuński
Angielski
Słowacki
Angielski
Angielski
Węgierski
Angielski
Chiński uproszczony
Niemiecki
Angielski
Włoski
Angielski
Zaloguj się
Zarejestruj się
Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
Narzędzia ręczne
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Produkty BHP
Elektronarzędzia
Szlifowanie & czyszczenie
Mechanika pojazdowa & floty
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Narzędzia pneumatyczne
Elektryka
Utrzymanie czystości & higiena
Chemikalia techniczne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Oferty specjalne
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Synspec B.V.
Wszystkie kategorie
Brands
Chemikalia techniczne
Elektronarzędzia
Elektryka
Elementy złączne
Hydraulika, pneumatyka & hydraulika
Kleje, uszczelniacze i taśmy
Mechanika pojazdowa & floty
Narzędzia do cięcia i wiercenia
Narzędzia pneumatyczne
Narzędzia ręczne
Oferty specjalne
Produkty BHP
Przechowywanie & magazynowanie materiałów
Spawanie, lutowanie & palniki gazowe
Szlifowanie & czyszczenie
Utrzymanie czystości & higiena
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Śruby z łbem walcowym
07021
07021.060.022
...
Zobacz cenę
Zaloguj się, aby zobaczyć stan magazynowy
Zaloguj się, aby dodać do katalogu
Hasło powinno składać się co najmniej z 8 znaków, w tym z jednej cyfry i jednego znaku specjalnego.
Nie pamiętasz hasła?
Utwórz konto
Zamówienie możesz złożyć w każdym miejscu i o każdej porze
Widzisz ceny netto z indywidualnym rabatem
Zaawansowane wyszukiwanie produktów
Utwórz konto
Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M6X22
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
10.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M6
Length
22 mm
Klasa
10.9
Gniazdo
Gniazdo sześciokątne
Kształt łba
Łeb walcowy
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint
Metryczny
Info
Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
Wymiary
b
24
d-D
M6
dk(maks.)
10
Pełen gwint L ≤
30
k (maks.)
6
L (mm)
22
P
1
s
5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ISO
4762
DIN
912
ASME
B18.3.1M
NEN
1241
NF
E25-125
BS
4168-1
Numery artykułów
Numer artykułu
07021.060.022
EAN
8717077280472
UBB
500647924553
UNSPSC
31161605
Pobierz model CAD
Ilość produktów ({0})
Pokaż wszystkie warianty
Numer artykułu
Twój kod artykułu
Specyfikacja
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Cena za
Ilość
 
Stan magazynowy
Cena netto po rabacie
Zapisz się
Poprzedni
Dla wybranego filtra nie znaleziono żadnego wyniku
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Moje katalogi
Domyślny
Przejdź do moich katalogów
Kontynuuj zamawianie