Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
01010
01010.030.005
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Stal Bez pokrycia 8.8 M3X5
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M3
Length
5 mm
Klasa
8.8
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M3
k
2
L (mm)
5
P
0.5
s
5.5
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B18.2.3.1M
DIN
933
NF
E25-114
NEN
1568
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
01010.030.005
EAN
8717077047587
UBB
500644979311
UNSPSC
31161620