Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
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
Śruby i wkręty z łbem sześciokątnym
46010
46010.040.006
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
Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 M4X6
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M4
Length
6 mm
Gniazdo
Hexagon
Kształt łba
Łeb sześciokątny
Materiał
Mosiądz
Materiał techniczny
CU2/CU3
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
Metryczny
Wymiary
d-D
M4
k
2.8
L (mm)
6
P
0.7
s
7
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
NEN
1568
NF
E25-114
DIN
933
ASME
B18.2.3.1M
ISO
4017
Numery artykułów
Numer artykułu
46010.040.006
EAN
8717077095366
UBB
500645383463
UNSPSC
31161620