text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 M4X20


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 20 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
k 2.8
L (mm) 20
P 0.7
s 7

Normy

ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
DIN 933
ISO 4017
NEN 1568

Numery artykułów

Numer artykułu 46010.040.020
EAN 8715492839374
UBB 950351737230
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.