text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 933 Mosiądz CU2/CU3 M4X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M4
Length 16 mm
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

d-D M4
k 2.8
L (mm) 16
P 0.7
s 7

Normy

NEN 1568
ASME B18.2.3.1M
NF E25-114
ISO 4017
DIN 933

Numery artykułów

Numer artykułu 46010.040.016
EAN 8715492839367
UBB 950351737156
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.