text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem sześciokątnym DIN 931 Stal nierdzewna A4 70 M5X40


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 40 mm
Klasa 70
Gniazdo Hexagon
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny A4
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Info
  • Rozmiary o średnicy > M20 i rozmiary o długości > 8xd mają minimalną klasę właściwości 50.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
k 3.5
L (mm) 40
P 0.8
s 8

Normy

ISO 4014
NF E25-112
NEN 1555
ASME B18.2.3.1M
DIN 931

Numery artykułów

Numer artykułu 55000.050.040
EAN 8715492319975
UBB 950351845488
UNSPSC 31161620

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.