text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 605/555 Stal Ocynkowane 4.6 M8X35


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M8
Length 35 mm
Klasa 4.6
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.) 22
d-D M8
dk(maks.) 20.65
L (mm) 35
m 6.5
P 1.25
fn (max.) 9.45
s 13
v (maks.) 8.58

Normy

DIN 605/555

Numery artykułów

Numer artykułu 08206.080.035
EAN 8715492553409
UBB 951351343367
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.