text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem stożkowym płaskim z gniazdem sześciokątnym UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM F835 Ocynkowane #6-32X1/2 ft

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter NO.6
Length 1/2 Inch
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM F835
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
    • W związku z niestandardową geometrią łba elementy złączne mają ograniczoną nośność.
    • UWAGA: ponieważ norma produktu wyznacza tolerancję gwintu 3A dla rozmiarów gwintu do 1 cala, cynkowanie może spowodować problemy z pasowaniem gwintu.

Wymiary

A 0.307
H 0.097
J 0.078125
LT(min.) 0.75
Zwoje gwintu na cal 32

Normy

ASME B18.3

Numery artykułów

Numer artykułu U07415.013.0050
EAN 8717077368170
UBB 500621035079
UNSPSC 31161518

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.