text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem stożkowo owalnym UNC B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) 5/16-18X3.

Specyfikacje

Diameter 5/16 Inch
Length 3 Inch
Marka Fabory
Gniazdo Phillips
Kształt łba Countersunk oval
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 18
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.597
C 0.099
H (maks.) 0.191
Nr wgłębienia krzyżowego 4

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51320.031.0300
EAN 8717077792739
UBB 500625050405
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.