Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
HERBO BVBA
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
08250
08250.050.055
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X55
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ Cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 200
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
M5
Length
55 mm
Klasa
4.6
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane
Gwint
Metryczny
Info
The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
22
b (min.): L≤125mm
16
d-D
M5
dk(maks.)
13.55
k (maks.)
3.3
L (mm)
55
m
4
P
0.8
fn (max.)
4.1
s
8
Vn (max.)
5.48
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
603/555
NEN
≈303/697
NF
≈E27-351/E25-402
BS
≈4933/3692
ISO
≈8677/4034
Numery artykułów
Numer artykułu
08250.050.055
EAN
8717077066403
UBB
500645157735
UNSPSC
31161612