text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W dniach 1, 2, 3 maja (weekend majowy) oraz 30 maja (Boże Ciało) zamówienia nie będą realizowane. W tych dniach nasz sklep stacjonarny w Poznaniu będzie zamknięty. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem z nakrętką sześciokątną DIN 603/555 Stal Ocynkowane 4.8 M5X16


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Pakowane po 500
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M5
Length 16 mm
Klasa 4.6
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.

Wymiary

b (min.): 125mmL≤200mm 22
b (min.): L≤125mm 16
d-D M5
dk(maks.) 13.55
k (maks.) 3.3
L (mm) 16
m 4
P 0.8
fn (max.) 4.1
s 8
Vn (max.) 5.48

Normy

ISO ≈8677/4034
BS ≈4933/3692
NEN ≈303/697
DIN 603/555
NF ≈E27-351/E25-402

Numery artykułów

Numer artykułu 08250.050.016
EAN 8715492554703
UBB 950351599531
UNSPSC 31161612

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.