HERBO BVBA
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
Śruby
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem
08410
08410.100.025
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
Śruby z łbem grzybkowym z podsadzeniem, metryczne DIN 603 Stal Ocynkowane na gorąco 8.8 izometryczna M10X25
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Threaded pitch (P)
1.5
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
M10
Length
25 mm
Threaded pitch (P)
1.5
Marka
Fabory
Klasa
8.8
Materiał
Stal
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Ocynkowane na gorąco
Gwint
Metryczny
Waga na sztukę (g)
26.53
Info
izometryczna
Kod towaru
7318159589
Wymiary
b (min.): 125mm
L≤200mm
32
b (min.): L
200mm
45
b (min.): L≤125mm
26
d-D
M10
dk(maks.)
24.65
k (maks.)
5.38
L (mm)
25
P
1.5
fn (max.)
6.6
Vn (max.)
10.58
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
BS
≈4933
NEN
≈303
ISO
≈8677
DIN
603
Numery artykułów
Numer artykułu
08410.100.025
EAN
8717077288997
UBB
500648050838
UNSPSC
31161612
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD