text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby stożkowe z nac. płask UNC asme B18.6.3 ASME B18.6.3 Stal nierdzewna A2 (AISI 304/18-8) #2-56X1/2

Numer artykułu
Diameter
Length
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy

Specyfikacje

Diameter NO.2
Length 1/2 Inch
Gniazdo Szczelina
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Zwoje gwintu na cal 56
Info
  • Screws with diameter ≤ No.5 and length ≤ 1.1/8 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1 inch min.
  • Screws with diameter > No.5 and length ≤ 2 inch are fully threaded, longer screws are threaded 1.1/2 inch min.

Wymiary

A (maks.) 0.162
H (maks.) 0.051
J (max.) 0.031
T (maks.) 0.023

Normy

ASME B18.6.3

Numery artykułów

Numer artykułu U51110.008.0050
EAN 8717077790179
UBB 500624980636
UNSPSC 31161504

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.