text.skipToContent text.skipToNavigation

UWAGA! W związku ze zbliżającym się Weekendem Majowym i Bożym Ciałem informujemy, że w dniach 1.05, 2.05, 3.05 oraz 30.05 zamówienia nie będą realizowane. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby oczkowe DIN 444 B Mosiądz CU2/CU3 M6X50


Numer artykułu
Diameter
Length
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter M6
Length 50 mm
Materiał Mosiądz
Materiał techniczny CU2/CU3
Kierunek gwintu Prawy
Gwint Metryczny

Wymiary

b (min.): L≤125mm 18
d-D M6
d2( H9) 6
d3 (maks.) 14
L (mm) 50
P 1
s (maks.) 7

Normy

DIN 444-B

Numery artykułów

Numer artykułu 46181.060.050
EAN 8717077278738
UBB 500647891471
UNSPSC 31161610

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.