text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Od 14 lipca br. następuje aktualizacja kosztów dostawy. Szczegóły w Wiadomościach.

Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASTM A320/A194 Stal Ocynkowane na gorąco Gr.L7 - Gr.7 1 Inch X210 (8.1/4)


Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 1 Inch
Length 210 mm
Klasa Gr.L7 - Gr.7
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane na gorąco
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Wymiary

L (mm) 210

Normy

ASTM A320/A194

Numery artykułów

Numer artykułu PIMM4254210
UBB 500629007617
UNSPSC 00000000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.