text.skipToContent text.skipToNavigation

Studbolt met 2 zware zeskantmoeren ASME B16.5/B18.2.2 Roestvaststaal (RVS) ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M 1.1/4X365 (14.3/8)

Cikkszám
Durchmesser
Länge
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts

Műszaki adatok

Durchmesser 1.1/4 Inch
Länge 365 mm
Oxxa Eco line Fabory
Klasse Gr.B8M Cl.2 - Gr.8M
Material Rostfreistahl
Material technisch ASTM A193 - ASTM A194
Gewinderichtung Rechts
Gewinde 8 Unie Gewinde
Threads per inch 8
Info
  • Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
  • L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.

Méretek

B 2
L (mm) 365
M 31

Szabványok

ASTM A193/A194
ASME B16.5/B18.2.2
BS ≈4882

Cikkszámok

Cikkszám 22539.317.365
EAN 8715494321259
UBB 500578147463
UNSPSC 31161619

Termékek ({0})

  Készlet Nettó ár   Regisztrálj
Ne zárja be ezt az oldalt. Ez az üzenet eltűnik, amikor az oldal teljesen betöltődik.