Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22530
22530.285.105
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal nierdzewna ASTM A193 - ASTM A194 Gr.B8 Cl.2 - Gr.8 1.1/8X105 (4.1/8)
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
8 UN amerykański
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1.1/8 Inch
Length
105 mm
Klasa
Gr.B8 Cl.2 - Gr.8
Materiał
Stal nierdzewna
Materiał techniczny
ASTM A193 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Wymiary
B
1.8125
L (mm)
105
M
28.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASME
B16.5/B18.2.2
ASTM
A193/A194
BS
≈4882
Numery artykułów
Numer artykułu
22530.285.105
EAN
8715494385015
UBB
500578525890
UNSPSC
31161619