Hide me
Produkty
Menu
Elementy złączne
Śruby
Śruby z gniazdem sześciokątnym
Nakrętki
Wkręty
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Podkładki i pierścienie
Kotwy, kołki, dyble
Kołki i wpusty
Nity
Naprawa gwintów i wkładki
Haki & śruby oczkowe
Części konstrukcyjne & części maszynowe
Zestawy asortymentowe i systemy przechowywania
Wysokiej jakości osprzęt ze stali nierdzewnej
Elementy złączne sys., meblowe & zabezpieczające
Części odległościowe
Części maszyn
Wyprzedaż
Narzędzia i Utrzymanie Ruchu
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
Śruby dwustronne
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
Pręty gwintowane & śruby dwustronne
Śruby dwustronne
22330
22330.285.133
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
Śruby dwustronne z dwiema sześciokątnymi nakrętkami, niemetryczne ASME B16.5/B18.2.2 Stal ASTM A320 - ASTM A194 Bez pokrycia Gr.L7 - Gr.4 1.1/8X135 (5.1/4)
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
Diameter
Length
Klasa
Gr.L7 - Gr.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Specyfikacje
Diameter
1.1/8 Inch
Length
135 mm
Klasa
Gr.L7 - Gr.4
Materiał
Stal
Materiał techniczny
ASTM A320 - ASTM A194
Kierunek gwintu
Prawy
Obróbka powierzchni
Bez pokrycia
Gwint
8 UN amerykański
Zwoje gwintu na cal
8
Info
Tolerances of the total length of the studbolts according to ASME B16.5 Table C-3
L is the nominal length of the studbolt, measured from the first to the last full thread and thus excluding the chamfered ends.
Grade 4 nuts are no longer in ASTM A194/A194M and will be phased out gradually. It is advised to use Grade 7 nuts instead.
Wymiary
B
1.8125
L (mm)
135
M
28.2
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
ASTM
A193/A194
ASME
B16.5/B18.2.2
BS
≈4882
Numery artykułów
Numer artykułu
22330.285.133
EAN
8715494419529
UBB
500578917444
UNSPSC
31161619