text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNF ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 5/8-18X1.1/2 ft

  1. Kod artykułu U51041.062.0150
  2. Numer EAN 8717077388291
  3. UBB 500621279511
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa CW / CW1
Średnica 5/8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 1.1/2
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
TPI 18
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0,938
H 0.625
J 1/2
LT(min.) 1.75
Zwoje gwintu na cal 18