text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNF ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 1/2-20X4.1/2

  1. Kod artykułu U51041.050.0450
  2. Numer EAN 8717077388260
  3. UBB 500621279289
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa CW / CW1
Średnica 1/2
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 4.1/2
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
TPI 20
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0,750
H 0.5
J 3/8
LT(min.) 1.5
Zwoje gwintu na cal 20