text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNF ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia #5-44X3/8 ft

  1. Kod artykułu U07040.012.0037
  2. Numer EAN 8717077363021
  3. UBB 500620963396
  4. UNSPSC 31161605
Średnica #5
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 3/8
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
TPI 44
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany drobnozwojny (UNF)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0,205
H 0.125
J 3/32
LT(min.) 0.75
Zwoje gwintu na cal 44