text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 3/8-16X5/8 ft

  1. Kod artykułu U51050.037.0062
  2. Numer EAN 8717077390003
  3. UBB 500621296689
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 50 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa CW / CW1
Średnica 3/8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 5/8
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
TPI 16
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0,562
H 0.375
J 5/16
LT(min.) 1.25
Zwoje gwintu na cal 16