text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Stal nierdzewna ASTM F837 304 CW / CW1 3/4-10X1.3/4 ft

  1. Kod artykułu U51050.075.0175
  2. Numer EAN 8717077390836
  3. UBB 500621305001
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa CW / CW1
Średnica 3/4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 1.3/4
Materiał Stal nierdzewna
Materiał techniczny ASTM F837 304
Kierunek gwintu Prawy
TPI 10
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • ft = z pełnym gwintem
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 1,125
H 0.75
J 5/8
LT(min.) 2
Zwoje gwintu na cal 10