text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 9/16-12X4 Inch

  1. Kod artykułu U07000.056.0400
  2. Numer EAN 8717077358928
  3. UBB 500620915123
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica 9/16
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 4 Inch
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
TPI 12
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 0,844
H 0.562
J 7/16
LT(min.) 1.5
Zwoje gwintu na cal 12