text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 1.3/4-5X6 Inch

  1. Kod artykułu U07000.175.0600
  2. Numer EAN 8717077361102
  3. UBB 500620942192
  4. UNSPSC 31161605
Średnica 1.3/4
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 6 Inch
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
TPI 5
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 2,625
H 1.75
J 1.1/4
LT(min.) 4.38
Zwoje gwintu na cal 5