text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym seria 1960 UNC ASME B18.3 Alloy steel ASTM A574 Bez pokrycia 1.1/2-6X18 Inch

  1. Kod artykułu U07000.150.1800
  2. Numer EAN 8717077361027
  3. UBB 500620941368
  4. UNSPSC 31161605
Średnica 1.1/2
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Długość (cale) 18 Inch
Materiał Alloy steel
Materiał techniczny ASTM A574
Kierunek gwintu Prawy
TPI 6
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Marking in accordance with ASTM A574 with manufacturer's identification mark only.
  • Attention: As the thread tolerance class for thread sizes up to and including 1 inch is 3A, plating can cause thread fit problems.
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
  • ft = fully threaded
ASME B18.3
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

A 2,25
H 1.5
J 1
LT(min.) 3.75
Zwoje gwintu na cal 6