text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Prawy Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M8X70

  1. Kod artykułu 07175.080.070
  2. Numer EAN 8717077285811
  3. UBB 500647976785
  4. UNSPSC 31161605
Średnica (d-D) M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8 , M8
Długość (L) (mm) 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70 , 70
Klasa 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III)
Gwint Metryczny
ASME B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 28
dk (maks.) 13
Pełen gwint L ≤ 35
k (maks.) 8
P 1.25
s 6