text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Prawy Cynkowane gruba pasywacja Cr(III) 8.8 M10X30

  1. Kod artykułu 07175.100.030
  2. Numer EAN 8717077285880
  3. UBB 500647977445
  4. UNSPSC 31161605
Średnica (d-D) M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10 , M10
Długość (L) (mm) 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30 , 30
Klasa 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8 , 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Cynkowane gruba pasywacja Cr(III)
Gwint Metryczny
ASME B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M , B18.3.1M
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 32
dk (maks.) 16
Pełen gwint L ≤ 40
k (maks.) 10
P 1.50
s 8