text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynkowane 10.9 M36X220

  1. Kod artykułu 07023.360.220
  2. Numer EAN 8717077284821
  3. UBB 500647968030
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M36
Długość (L) (mm) 220
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
BS 4168-1
NF E25-125
ISO 4762
DIN 912
ASME B18.3.1M
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 84
dk (maks.) 54
Pełen gwint L ≤ 110
k (maks.) 36
P 4
s 27
  1. Pobierz model CAD