text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 8.8 M20X100

  1. Kod artykułu 07065.200.100
  2. Numer EAN 8717077030077
  3. UBB 500644815218
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 100
Klasa 8.8
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
NF E25-125
DIN 912
BS 4168-1
ASME B18.3.1M
ISO 4762
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 52
dk (maks.) 30
Pełen gwint L ≤ 75
k (maks.) 20
P 2.50
s 17
  1. Pobierz model CAD