text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 12.9 M24X170

  1. Kod artykułu 07025.240.170
  2. Numer EAN 8717077026414
  3. UBB 500644778671
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 10 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M24
Długość (L) (mm) 170
Klasa 12.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
NF E25-125
ASME B18.3.1M
DIN 912
BS 4168-1
ISO 4762
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 60
dk (maks.) 36
Pełen gwint L ≤ 85
k (maks.) 24
P 3
s 19
  1. Pobierz model CAD