text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc) 10.9 M12X45

  1. Kod artykułu 07021.120.045
  2. Numer EAN 8717077280939
  3. UBB 500647929198
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 100 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M12
Długość (L) (mm) 45
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynk płatkowy bez Cr6+ wg ISO 10683 (flZnnc)
Gwint Metryczny
Info Powłoka płatkowa eliminuje ryzyko kruchości wodorowej.
DIN 912
ASME B18.3.1M
ISO 4762
BS 4168-1
NF E25-125
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 36
dk (maks.) 18
Pełen gwint L ≤ 50
k (maks.) 12
P 1.75
s 10
  1. Pobierz model CAD