text.skipToContent text.skipToNavigation

Śruby z łbem walcowym z gniazdem sześciokątnym DIN 912 Stal Bez pokrycia 10.9 M36X110

  1. Kod artykułu 07015.360.110
  2. Numer EAN 8715492052742
  3. UBB 954351862006
  4. UNSPSC 31161605

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 1 sztuk
Średnica (d-D) M36
Długość (L) (mm) 110
Klasa 10.9
Gniazdo Gniazdo sześciokątne
Kształt łba Łeb walcowy
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
ISO 4762
BS 4168-1
DIN 912
ASME B18.3.1M
NF E25-125
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b 84
dk (maks.) 54
Pełen gwint L ≤ 110
k (maks.) 36
P 4
s 27
  1. Pobierz model CAD