text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym z nakrętką sześciokątną DIN 601/555 Stal Ocynkowane 4.6 M20X85

  1. Kod artykułu 08200.200.085
  2. Numer EAN 8715492552495
  3. UBB 951351703487
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 25 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M20
Długość (L) (mm) 85
Info
  • The property class of the corresponding nuts is |4| as a minimum.
Klasa 4.6
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
DIN 601/555
ISO ≈4016/4033
NF E25-115-1/E25-402
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

b (min.): 125mm<L≤200mm 52
b (min.): L>200mm 65
b (min.): L≤125mm 46
k 12.5
m 16
P 2.50
s 30
  1. Pobierz model CAD