text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Bez pokrycia Gr.8 7/16-14X6.1/2

  1. Kod artykułu U04100.043.0650
  2. Numer EAN 8717077344914
  3. UBB 500620780717
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa Gr.8
Średnica 7/16
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Długość (cale) 6.1/2
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
TPI 14
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded
ASME B18.2.1
BS ≈1768
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

F 5/8
H 9/32
LT(min.): L>6 Inch 1.375
LT(min.): L≤6 Inch 1.125
Zwoje gwintu na cal 14