text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym UNC ASME B18.2.1 Stal SAE J429 Bez pokrycia Gr.8 1/2-13X5 Inch

  1. Kod artykułu U04100.050.0500
  2. Numer EAN 8717077345140
  3. UBB 500620783034
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 5 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Klasa Gr.8
Średnica 1/2
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Długość (cale) 5 Inch
Materiał Stal
Materiał techniczny SAE J429
Kierunek gwintu Prawy
TPI 13
Obróbka powierzchni Bez pokrycia
Gwint Calowy, zunifikowany grubozwojny (UNC)
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement
  • ft = fully threaded
BS ≈1768
ASME B18.2.1
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

F 3/4
H 5/16
LT(min.): L>6 Inch 1.5
LT(min.): L≤6 Inch 1.25
Zwoje gwintu na cal 13