text.skipToContent text.skipToNavigation
Szanowni Klienci, w związku z poprawiająca się dostępnością towarów w ciągu najbliższych tygodni systematycznie będziemy zwiększać asortyment artykułów możliwych do zamówienia. Zachęcamy do regularnego sprawdzania dostępności i zakupów.

Śruby z łbem sześciokątnym ISO 4017 Stal Ocynkowane 10.9 M8X25

  1. Kod artykułu 04115.080.025
  2. Numer EAN 8717077236325
  3. UBB 500648315926
  4. UNSPSC 31161620

Cena za 
-


Pełne opakowanie: 200 sztuk
Tylko pełne opakowanie
Średnica (d-D) M8
Długość (L) (mm) 25
Klasa 10.9
Gniazdo Sześciokąt
Kształt łba Łeb sześciokątny
Materiał Stal
Kierunek gwintu Prawy
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Gwint Metryczny
Info
  • Warning: electroplating of these products may cause hydrogen embrittlement.
NF E25-114
DIN 933
ASME B18.2.3.1M
ISO 4017
  1. Wybierz inny rozmiar

Specyfikacja

k 5.3
P 1.25
s 13
  1. Pobierz model CAD